ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3677

3677

TIMKEN 3677

1-1/2" Shaft Dia; 1.989" Housing Bore; 0.285" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.285" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 287 Seal Design Code

Nr. katalogowy

3677

Nr kat. BDI

1338161

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.025
UNSPSC
31181611
EAN
0053893464596
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMA9
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
287
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD | For Slow Speed Applications
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
3677
Waga / LBS
0.056
Długi Opis
1-1/2" Shaft Dia; 1.989" Housing Bore; 0.285" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.285" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 287 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,285 Cale | 7,239 Milimetry
Średnica Wału
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Otwór Obudowy
1,989 Cale | 50,521 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,285 Cale | 7,239 Milimetry