ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

370195A

370195A

TIMKEN 370195A

4-7/8" Shaft Dia; 6.015" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

370195A

Nr kat. BDI

1338392

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.241
UNSPSC
31411705
EAN
0053893525808
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_7
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
7
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
370195A
Długi Opis
4-7/8" Shaft Dia; 6.015" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 7 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
6,015 Cale | 152,781 Milimetry
Średnica Wału
4,875 Cale | 123,825 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry