ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
3.778X4.567X0.354 HMSA7 V / 37570

15558 / 1.575X2.461X0.433 HMSA7 R

3.778X4.567X0.354 HMSA7 V / 37570

SKF 3.778X4.567X0.354 HMSA7 V / 37570

Lip Seal; 3.778" Shaft Dia; 4.567" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

37570 / 3.778X4.567X0.354 HMSA7 V

Nr kat. BDI

1251690

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.088
UNSPSC
31411705
EAN
0085311197830
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
37570
Waga / LBS
0.318
Długi Opis
Lip Seal; 3.778" Shaft Dia; 4.567" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,354 Cale | 8,992 Milimetry
Otwór Obudowy
4,567 Cale | 116,002 Milimetry
Średnica Wału
3,778 Cale | 95,961 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,354 Cale | 8,992 Milimetry