ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

590842 / 9.875X11.875X0.875 HDS1 R

375X420X18 HDS1 R

SKF 375X420X18 HDS1 R

375MM Shaft Dia; 420MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

375X420X18 HDS1 R

Nr kat. BDI

1251692

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.79
UNSPSC
31411705
EAN
0085311184694
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
375X420X18 HDS1 R
Waga / LBS
6.152
Długi Opis
375MM Shaft Dia; 420MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,709 Cale | 18 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,709 Cale | 18 Milimetry
Otwór Obudowy
16,535 Cale | 420 Milimetry
Średnica Wału
14,764 Cale | 375 Milimetry