ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
3.78X4.606X0.472 HMSA7 S / 37825

7X16X7ADL

3.78X4.606X0.472 HMSA7 S / 37825

SKF 3.78X4.606X0.472 HMSA7 S / 37825

Lip Seal; 3.78" Shaft Dia; 4.606" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

37825 / 3.78X4.606X0.472 HMSA7 S

Nr kat. BDI

1251704

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.099
UNSPSC
31411705
EAN
0085311033640
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Silicone
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
37825
Waga / LBS
0.391
Długi Opis
Lip Seal; 3.78" Shaft Dia; 4.606" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Otwór Obudowy
4,606 Cale | 116,992 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Średnica Wału
3,78 Cale | 96,012 Milimetry