ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
38X39.625X0.75 HS8 R / 3800338

20.5X22.5X0.875 HS8 R / 2050568

38X39.625X0.75 HS8 R / 3800338

SKF 38X39.625X0.75 HS8 R / 3800338

38" Shaft Dia; 39-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

Nr. katalogowy

3800338 / 38X39.625X0.75 HS8 R

Nr kat. BDI

1251723

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.0
UNSPSC
31411705
EAN
0085311147934
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS8
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS8
Inne Funkcje
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
3800338
Waga / LBS
6.623
Długi Opis
38" Shaft Dia; 39-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Średnica Wału
38 Cale | 965,2 Milimetry
Otwór Obudowy
39,625 Cale | 1,006.475 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry