ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

380065A

380065A

TIMKEN 380065A

4-1/4" Shaft Dia; 6.007" Housing Bore; 1" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 10 Seal Design Code

Nr. katalogowy

380065A

Nr kat. BDI

1338665

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.493
UNSPSC
31411705
EAN
0053893526928
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_10
Materiał Wargi
PTFE
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
10
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
380065A
Waga / LBS
1.001
Długi Opis
4-1/4" Shaft Dia; 6.007" Housing Bore; 1" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 10 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Wału
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1 Cale | 25,4 Milimetry
Otwór Obudowy
6,007 Cale | 152,578 Milimetry