ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R / 38777

3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R / 38777

3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R / 38777

SKF 3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R / 38777

Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 5.69" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

38777 / 3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R

Nr kat. BDI

1251857

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.312
UNSPSC
31411705
EAN
0085311033954
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRSHA2
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRSHA2
Inne Funkcje
With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
38777
Waga / LBS
0.753
Długi Opis
Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 5.69" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA2 Seal Design Code
Średnica Wału
3,875 Cale | 98,425 Milimetry
Otwór Obudowy
5,69 Cale | 144,526 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry