ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

52445 / 5.25X6.25X0.5 CRWH1 R

3885695SA-H-BX

DICHTOMATIK 3885695SA-H-BX

3-7/8" Shaft Dia; 5.69" Housing Bore; 0-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

3885695SA-H-BX

Nr kat. BDI

889609

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886381310
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWH1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SA-H
Inne Funkcje
With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seal
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
3885695SA-H
Długi Opis
3-7/8" Shaft Dia; 5.69" Housing Bore; 0-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
3,875 Cale | 98,425 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
5,69 Cale | 144,526 Milimetry