ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
39X41.25X0.875 HDS1 R / 3900660

315X365X20 HDS1 R

39X41.25X0.875 HDS1 R / 3900660

SKF 39X41.25X0.875 HDS1 R / 3900660

39" Shaft Dia; 41-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

3900660 / 39X41.25X0.875 HDS1 R

Nr kat. BDI

1251902

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.96
UNSPSC
31411705
EAN
0085311148597
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
3900660
Waga / LBS
22.164
Długi Opis
39" Shaft Dia; 41-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Otwór Obudowy
41,25 Cale | 1,047.75 Milimetry
Średnica Wału
39 Cale | 990,6 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry