ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

39887

39887

TIMKEN 39887

6.204" Shaft Dia; 7.33" Housing Bore; 0.445" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.445" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; FW-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

39887

Nr kat. BDI

1339525

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.518
UNSPSC
31181611
EAN
0053893467825
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_FW-H
Materiał Wargi
PTFE
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
FW-H
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-CW
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
39887
Waga / LBS
0.92
Długi Opis
6.204" Shaft Dia; 7.33" Housing Bore; 0.445" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.445" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; FW-H Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,445 Cale | 11,303 Milimetry
Średnica Wału
6,204 Cale | 157,582 Milimetry
Otwór Obudowy
7,33 Cale | 186,182 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,445 Cale | 11,303 Milimetry