ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

39910

39910

TIMKEN 39910

1" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; W Seal Design Code

Nr. katalogowy

39910

Nr kat. BDI

1339537

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.014
UNSPSC
31181611
EAN
0053893467948
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_G2
Materiał Wargi
PTFE
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
W
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
39910
Waga / LBS
0.032
Długi Opis
1" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; W Seal Design Code
Otwór Obudowy
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Wału
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry