ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

470135

4019N

TIMKEN 4019N

2.432" Shaft Dia; 3.07" Housing Bore; 0.227" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.227" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code

Nr. katalogowy

4019N

Nr kat. BDI

1341941

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.023
UNSPSC
31181611
EAN
0053893505510
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA27
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
47
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
4019N
Waga / LBS
0.051
Długi Opis
2.432" Shaft Dia; 3.07" Housing Bore; 0.227" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.227" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Średnica Wału
2,432 Cale | 61,773 Milimetry
Otwór Obudowy
3,07 Cale | 77,978 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,227 Cale | 5,766 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,227 Cale | 5,766 Milimetry