ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

40X56X8 HMS4 R

40X56X8 HMS4 R

CR 40X56X8 HMS4 R USZCZELNIACZ

40MM Shaft Dia; 56MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code

Nr. katalogowy

40X56X8 HMS4 R

Nr kat. BDI

15045678

CENA NETTO
12,34 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
8
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.04
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS4
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.04
Długi Opis
40MM Shaft Dia; 56MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
2,205 Cale | 56 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica Wału
1,575 Cale | 40 Milimetry