ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7474 / 0.75X1.312X0.25 CRW1 R

40X58X8 CRW1 R

CR 40X58X8 CRW1 R USZCZELNIACZ

Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

CR 40X58X8 CRW1 R

Nr kat. BDI

1242957

CENA NETTO
17,26 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
8
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.029
UNSPSC
31411705
EAN
0085311016186
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
40X58X8 CRW1 R
Waga / LBS
0.087
Długi Opis
Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code
Średnica Wału
1,575 Cale | 40 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
2,283 Cale | 58 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry