ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18695 / 1.875X2.782X0.438 CRWHA1 R

416666

TIMKEN 416666

5-3/4" Shaft Dia; 7.001" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code

Nr. katalogowy

416666

Nr kat. BDI

1342376

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.382
UNSPSC
31181611
EAN
0053893484372
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWHA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
41
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
416666
Waga / LBS
0.843
Długi Opis
5-3/4" Shaft Dia; 7.001" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Średnica Wału
5,75 Cale | 146,05 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Otwór Obudowy
7,001 Cale | 177,825 Milimetry