ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

425X465X20 HDSF2 VT1

425X465X20 HDSF2 VT1

SKF 425X465X20 HDSF2 VT1

425MM Shaft Dia; 465MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

425X465X20 HDSF2 VT1

Nr kat. BDI

22779775

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.57
UNSPSC
31411705
EAN
0085311491372
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSF2
Materiał Wargi
PTFE | Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSF2
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
425X465X20 HDSF2 VT1
Waga / LBS
3.47
Długi Opis
425MM Shaft Dia; 465MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Wału
16,732 Cale | 425 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 20 Milimetry
Otwór Obudowy
18,307 Cale | 465 Milimetry