ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

62495 / 6.25X7.5X0.5 CRWH1 R

453182

TIMKEN 453182

3" Shaft Dia; 3.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code

Nr. katalogowy

453182

Nr kat. BDI

1343427

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.109
UNSPSC
31181611
EAN
0053893488462
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWH1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
45
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
453182
Waga / LBS
0.241
Długi Opis
3" Shaft Dia; 3.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,999 Cale | 101,575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,437 Cale | 11,1 Milimetry