ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2000520 / 20X22X0.625 HDS1 R

460X510X21 HDS1 H

SKF 460X510X21 HDS1 H

460MM Shaft Dia; 510MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

460X510X21 HDS1 H

Nr kat. BDI

1252868

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.41
UNSPSC
31411705
EAN
0085311462914
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
Materiał Wargi
Hydrogenated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
460X510X21 HDS1 H
Waga / LBS
5.324
Długi Opis
460MM Shaft Dia; 510MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,827 Cale | 21 Milimetry
Średnica Wału
18,11 Cale | 460 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,827 Cale | 21 Milimetry
Otwór Obudowy
20,079 Cale | 510 Milimetry