ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

471835

474230

TIMKEN 474230

2-7/8" Shaft Dia; 3.54" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code

Nr. katalogowy

474230

Nr kat. BDI

1344553

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.056
UNSPSC
31181611
EAN
0053893495088
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA27
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
47
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
474230
Waga / LBS
0.125
Długi Opis
2-7/8" Shaft Dia; 3.54" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Średnica Wału
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Otwór Obudowy
3,54 Cale | 89,916 Milimetry