ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4765

4765

TIMKEN 4765

1.598" Shaft Dia; 2.476" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code

Nr. katalogowy

4765

Nr kat. BDI

1344658

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.032
UNSPSC
31181611
EAN
0053893465173
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_79
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
79
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
4765
Waga / LBS
0.071
Długi Opis
1.598" Shaft Dia; 2.476" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,35 Cale | 8,89 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,35 Cale | 8,89 Milimetry
Średnica Wału
1,598 Cale | 40,589 Milimetry
Otwór Obudowy
2,476 Cale | 62,89 Milimetry