ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

476591NBULK

476591NBULK

TIMKEN 476591NBULK

3.562" Shaft Dia; 4.631" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code

Nr. katalogowy

476591NBULK

Nr kat. BDI

1344669

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.091
UNSPSC
31411705
EAN
0053893774893
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA27
Materiał Wargi
Polyacrylic
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
47
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
476591NBULK
Długi Opis
3.562" Shaft Dia; 4.631" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Otwór Obudowy
4,631 Cale | 117,627 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,562 Cale | 14,275 Milimetry
Średnica Wału
3,562 Cale | 90,475 Milimetry