ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

486857

486857

TIMKEN 486857

2.648" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code

Nr. katalogowy

486857

Nr kat. BDI

1345275

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.082
UNSPSC
31181611
EAN
0053893496160
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_48
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
48
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
486857
Waga / LBS
0.181
Długi Opis
2.648" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
2,648 Cale | 67,259 Milimetry
Otwór Obudowy
3,812 Cale | 96,825 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry