ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
4.902X7.085X0.475 X12 R / 49060

4.902X7.085X0.475 X12 R / 49060

4.902X7.085X0.475 X12 R / 49060

SKF 4.902X7.085X0.475 X12 R / 49060

Lip Seal; 4.902" Shaft Dia; 7.085" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Not Spring Loaded; 4 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X12 Seal Design Code

Nr. katalogowy

49060 / 4.902X7.085X0.475 X12 R

Nr kat. BDI

1253159

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.354
UNSPSC
31411705
EAN
0085311037143
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_X12
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
4
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
X12
Inne Funkcje
External Lip | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
49060
Waga / LBS
1.023
Długi Opis
Lip Seal; 4.902" Shaft Dia; 7.085" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Not Spring Loaded; 4 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X12 Seal Design Code
Średnica Wału
4,902 Cale | 124,511 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,475 Cale | 12,065 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,475 Cale | 12,065 Milimetry
Otwór Obudowy
7,085 Cale | 179,959 Milimetry