ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
43.375X0.813X1.25 CT1 R / 524909

43.375X0.813X1.25 CT1 R / 524909

43.375X0.813X1.25 CT1 R / 524909

SKF 43.375X0.813X1.25 CT1 R / 524909

Lip Seal; 43-3/8" Shaft Dia; 44-3/8" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

524909 / 43.375X0.813X1.25 CT1 R

Nr kat. BDI

1253560

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.14
UNSPSC
31411705
EAN
0085311092623
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CT1
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CT1
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
524909
Waga / LBS
4.715
Długi Opis
Lip Seal; 43-3/8" Shaft Dia; 44-3/8" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Wału
43,375 Cale | 1101,725 Milimetry
Otwór Obudowy
44,375 Cale | 1127,125 Milimetry
Szerokość Nominalna
1,25 Cale | 31,75 Milimetry