ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
13.985X15.5X0.625 HS4 R / 526447

13.985X15.5X0.625 HS4 R / 526447

13.985X15.5X0.625 HS4 R / 526447

SKF 13.985X15.5X0.625 HS4 R / 526447

13-63/64" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code

Nr. katalogowy

526447 / 13.985X15.5X0.625 HS4 R

Nr kat. BDI

1253605

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.97
UNSPSC
31411705
EAN
0085311390972
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS4
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS4
Inne Funkcje
Large
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
526447
Waga / LBS
4.337
Długi Opis
13-63/64" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
Średnica Wału
13,985 Cale | 355,219 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Obudowy
15,5 Cale | 393,7 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry