ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
18.75X20.375X0.863 HS8 R / 530250

1725258 / 17.25X18.75X0.75 HS8 R

18.75X20.375X0.863 HS8 R / 530250

SKF 18.75X20.375X0.863 HS8 R / 530250

18-3/4" Shaft Dia; 20-3/8" Housing Bore; 0.863" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.863" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

Nr. katalogowy

530250 / 18.75X20.375X0.863 HS8 R

Nr kat. BDI

1253779

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.69
UNSPSC
31411705
EAN
0085311454407
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS8
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS8
Inne Funkcje
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
530250
Waga / LBS
3.743
Długi Opis
18-3/4" Shaft Dia; 20-3/8" Housing Bore; 0.863" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.863" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Średnica Wału
18,75 Cale | 476,25 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,863 Cale | 21,92 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,863 Cale | 21,92 Milimetry
Otwór Obudowy
20,375 Cale | 517,525 Milimetry