ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

530X576X21 HS8 R

530X576X21 HS8 R

SKF 530X576X21 HS8 R

530MM Shaft Dia; 576MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code

Nr. katalogowy

530X576X21 HS8 R

Nr kat. BDI

1253807

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.85
UNSPSC
31411705
EAN
0085311158947
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS8
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS8
Inne Funkcje
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
530X576X21 HS8 R
Waga / LBS
4.103
Długi Opis
530MM Shaft Dia; 576MM Housing Bore; 21MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 21MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
Otwór Obudowy
22,677 Cale | 576 Milimetry
Średnica Wału
20,866 Cale | 530 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,827 Cale | 21 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,827 Cale | 21 Milimetry