ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
5.375X6.876X1 CRWHA2 R / 53790

5.375X6.876X1 CRWHA2 R / 53790

5.375X6.876X1 CRWHA2 R / 53790

SKF 5.375X6.876X1 CRWHA2 R / 53790

Lip Seal; 5-3/8" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

53790 / 5.375X6.876X1 CRWHA2 R

Nr kat. BDI

1253914

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.402
UNSPSC
31411705
EAN
0085311038027
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWHA2
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWHA2
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
53790
Waga / LBS
0.994
Długi Opis
Lip Seal; 5-3/8" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA2 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
1 Cale | 25,4 Milimetry
Otwór Obudowy
6,876 Cale | 174,65 Milimetry
Szerokość Nominalna
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Wału
5,375 Cale | 136,525 Milimetry