ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.399X1.964X0.235 SPL R / 538565

25X37X7 CRW1 R

1.399X1.964X0.235 SPL R / 538565

SKF 1.399X1.964X0.235 SPL R / 538565

1.399" Shaft Dia; 1.964" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

538565 / 1.399X1.964X0.235 SPL R

Nr kat. BDI

1253922

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.06
UNSPSC
31411705
EAN
0085311225229
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Small | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
538565
Waga / LBS
0.149
Długi Opis
1.399" Shaft Dia; 1.964" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,235 Cale | 5,969 Milimetry
Otwór Obudowy
1,964 Cale | 49,886 Milimetry
Średnica Wału
1,399 Cale | 35,535 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,235 Cale | 5,969 Milimetry