ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

53X3540 USZCZELNIACZ

53X3540 USZCZELNIACZ

53X3540 USZCZELNIACZ

Lip Seal; 7-3/8" Shaft Diameter; 9-1/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 53 Seal Design Code

Nr. katalogowy

53X3540

Nr kat. BDI

15082055

CENA NETTO
539,38 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.588
UNSPSC
31181600
EAN
0717744004736
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
Carbon Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
53
Inne Funkcje
7PSI Maximum Pressure | -40 to 200 Degree F Temperature Range
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Długi Opis
Lip Seal; 7-3/8" Shaft Diameter; 9-1/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 53 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału
7,375 Cale | 187,325 Milimetry
Otwór Obudowy
9,125 Cale | 231,775 Milimetry