ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

55X100X12-RLS35-S

53X68X10-RLS35-S

TIMKEN 53X68X10-RLS35-S

Oil Seal; 53MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Seal Design Code

Nr. katalogowy

53X68X10-RLS35-S

Nr kat. BDI

21943203

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31411705
EAN
0013992151919
Kod Opisowy Konstrukcji
TIM_RLS35
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
RLS35
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 53MM Shaft Dia; 68MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Seal Design Code
Średnica Wału
2,087 Cale | 53 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10 Milimetry
Otwór Obudowy
2,677 Cale | 68 Milimetry