ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.125X2.763X0.25 CRW1 R / 547595

7474 / 0.75X1.312X0.25 CRW1 R

2.125X2.763X0.25 CRW1 R / 547595

SKF 2.125X2.763X0.25 CRW1 R / 547595

2-1/8" Shaft Dia; 2.763" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

547595 / 2.125X2.763X0.25 CRW1 R

Nr kat. BDI

1253991

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311452816
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Small | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
547595
Waga / LBS
0.082
Długi Opis
2-1/8" Shaft Dia; 2.763" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Otwór Obudowy
2,763 Cale | 70,18 Milimetry
Średnica Wału
2,125 Cale | 53,975 Milimetry