ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

550X610X25 HDS2 R

550X610X25 HDS2 R

SKF 550X610X25 HDS2 R

550MM Shaft Dia; 610MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

550X610X25 HDS2 R

Nr kat. BDI

1254033

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.8
UNSPSC
31411705
EAN
0085311173056
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
550X610X25 HDS2 R
Waga / LBS
10.616
Długi Opis
550MM Shaft Dia; 610MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 25 Milimetry
Otwór Obudowy
24,016 Cale | 610 Milimetry
Średnica Wału
21,654 Cale | 550 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 25 Milimetry