ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

570X620X22 HDS7 R

570X620X22 HDS7 R

SKF 570X620X22 HDS7 R

570MM Shaft Dia; 620MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

570X620X22 HDS7 R

Nr kat. BDI

1254162

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.95
UNSPSC
31411705
EAN
0085311430128
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS7
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS7
Inne Funkcje
Large | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
570X620X22 HDS7 R
Waga / LBS
8.734
Długi Opis
570MM Shaft Dia; 620MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,866 Cale | 22 Milimetry
Otwór Obudowy
24,409 Cale | 620 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,866 Cale | 22 Milimetry
Średnica Wału
22,441 Cale | 570 Milimetry