ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
5.75X6.876X0.563 CRSHA1 R / 57519

5.75X6.876X0.563 CRSHA1 R / 57519

5.75X6.876X0.563 CRSHA1 R / 57519

SKF 5.75X6.876X0.563 CRSHA1 R / 57519

Lip Seal; 5-3/4" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

57519 / 5.75X6.876X0.563 CRSHA1 R

Nr kat. BDI

1254176

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.417
UNSPSC
31411705
EAN
0085311038508
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRSHA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRSHA1
Inne Funkcje
Small | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
57519
Waga / LBS
0.92
Długi Opis
Lip Seal; 5-3/4" Shaft Dia; 6-7/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Średnica Wału
5,75 Cale | 146,05 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Otwór Obudowy
6,876 Cale | 174,65 Milimetry