ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

78790 / 7.875X10.234X0.625 HDS2 R

585X620X20 HDS2 R

SKF 585X620X20 HDS2 R

585MM Shaft Dia; 620MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

585X620X20 HDS2 R

Nr kat. BDI

1254230

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.23
UNSPSC
31411705
EAN
0085311264518
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS2
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS2
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
585X620X20 HDS2 R
Waga / LBS
4.927
Długi Opis
585MM Shaft Dia; 620MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
24,409 Cale | 620 Milimetry
Średnica Wału
23,031 Cale | 585 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 20 Milimetry