ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

59X75X9.1 HMSA29 R

59X75X9.1 HMSA29 R

SKF 59X75X9.1 HMSA29 R

Lip Seal; 59MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 9.1MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.1MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA29 Seal Design Code

Nr. katalogowy

59X75X9.1 HMSA29 R

Nr kat. BDI

17228895

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.028
UNSPSC
31411705
EAN
0085311885065
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA29
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA29
Inne Funkcje
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
59X75X9.1 HMSA29 R
Waga / LBS
0.062
Długi Opis
Lip Seal; 59MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 9.1MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.1MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA29 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,358 Cale | 9,1 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,358 Cale | 9,1 Milimetry
Średnica Wału
2,323 Cale | 59 Milimetry
Otwór Obudowy
2,953 Cale | 75 Milimetry