ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

161222SC-BX

5X16X6 HMS4 R

CR 5X16X6 HMS4

5MM Shaft Dia; 16MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code

Nr. katalogowy

5X16X6 HMS4

Nr kat. BDI

1414579

CENA NETTO
8,02 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
8
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.011
UNSPSC
31411705
EAN
0085311991353
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS4
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
CR 5X16X6 HMS4
Waga / LBS
0.039
Długi Opis
5MM Shaft Dia; 16MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS4 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,236 Cale | 6 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,236 Cale | 6 Milimetry
Otwór Obudowy
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Wału
0,197 Cale | 5 Milimetry