ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
6X7.002X0.5 CRSHA1 R / 60006

6X7.002X0.5 CRSHA1 R / 60006

6X7.002X0.5 CRSHA1 R / 60006

SKF 6X7.002X0.5 CRSHA1 R / 60006

Lip Seal; 6" Shaft Dia; 7.002" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

60006 / 6X7.002X0.5 CRSHA1 R

Nr kat. BDI

1244595

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.37
UNSPSC
31411705
EAN
0085311038782
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRSHA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRSHA1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
60006
Waga / LBS
0.816
Długi Opis
Lip Seal; 6" Shaft Dia; 7.002" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA1 Seal Design Code
Otwór Obudowy
7,002 Cale | 177,851 Milimetry
Średnica Wału
6 Cale | 152,4 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry