ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

40077 / 4X5.626X0.375 CRWA1 R

60X82X8 CRWA1 R

CR 60X82X8 CRWA1

Lip Seal; 60MM Shaft Dia; 82MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

60X82X8 CRWA1

Nr kat. BDI

1243670

CENA NETTO
30,80 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.09
UNSPSC
31411705
EAN
0085311025737
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRWA1
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
CR 60X82X8 CRWA1
Waga / LBS
0.138
Długi Opis
Lip Seal; 60MM Shaft Dia; 82MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
3,228 Cale | 82 Milimetry
Średnica Wału
2,362 Cale | 60 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry