ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

190X225X15 HMS5 V

60X85X10 HMS5 RG

CR 60X85X10 HMS5 RG SIMERING

Lip Seal; 60MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

Nr. katalogowy

CR 60X85X10 HMS5 RG

Nr kat. BDI

1414892

CENA NETTO
12,82 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.052
UNSPSC
31411705
EAN
7316572035085
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS5
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS5
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
60X85X10 HMS5 RG
Waga / LBS
0.118
Długi Opis
Lip Seal; 60MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
Średnica Wału
2,362 Cale | 60 Milimetry
Otwór Obudowy
3,346 Cale | 85 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10 Milimetry