ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
61.25X63.25X1 HDS7 R / 6125570

61.25X63.25X1 HDS7 R / 6125570

61.25X63.25X1 HDS7 R / 6125570

SKF 61.25X63.25X1 HDS7 R / 6125570

61-1/4" Shaft Dia; 63-1/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

6125570 / 61.25X63.25X1 HDS7 R

Nr kat. BDI

1255665

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.607
UNSPSC
31411705
EAN
0085311399128
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS7
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS7
Inne Funkcje
Large | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
6125570
Waga / LBS
29.535
Długi Opis
61-1/4" Shaft Dia; 63-1/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Średnica Wału
61,25 Cale | 1,555.75 Milimetry
Otwór Obudowy
63,25 Cale | 1,606.55 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Nominalna
1 Cale | 25,4 Milimetry