ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

620X680X50 HDSD2 RR

620X680X50 HDSD2 RR

SKF 620X680X50 HDSD2 RR

620MM Shaft Dia; 680MM Housing Bore; 50MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 50MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

620X680X50 HDSD2 RR

Nr kat. BDI

22780097

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.08
UNSPSC
31411705
EAN
0085311502672
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDSD2
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDSD2
Inne Funkcje
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
620X680X50 HDSD2 RR
Waga / LBS
17.833
Długi Opis
620MM Shaft Dia; 680MM Housing Bore; 50MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 50MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD2 Seal Design Code
Średnica Wału
24,409 Cale | 620 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,969 Cale | 50 Milimetry
Otwór Obudowy
26,772 Cale | 680 Milimetry
Szerokość Nominalna
1,969 Cale | 50 Milimetry