ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

63X88X8 CRW1 R

63X88X8 CRW1 R

CR 63X88X8 CRW1

63MM Shaft Dia; 88MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

63X88X8 CRW1

Nr kat. BDI

15069147

CENA NETTO
27,31 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
7
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.106
UNSPSC
31411705
EAN
0085311026673
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
CR 63X88X8 CRW1
Długi Opis
63MM Shaft Dia; 88MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Średnica Wału
2,48 Cale | 63 Milimetry
Otwór Obudowy
3,465 Cale | 88 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry