ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2650254 / 26.5X28X0.75 HDS1 V

640X680X20 HDS1 V

SKF 640X680X20 HDS1 V

640MM Shaft Dia; 680MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

640X680X20 HDS1 V

Nr kat. BDI

1262352

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.96
UNSPSC
31411705
EAN
0085311238939
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS1
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS1
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
640X680X20 HDS1 V
Waga / LBS
11.641
Długi Opis
640MM Shaft Dia; 680MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Wału
25,197 Cale | 640 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 20 Milimetry
Otwór Obudowy
26,772 Cale | 680 Milimetry