ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

45X58X7-R2LS32-S

65X88X8-R2LS32-S

TIMKEN 65X88X8-R2LS32-S

65MM Shaft Dia; 88MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Design Code

Nr. katalogowy

65X88X8-R2LS32-S

Nr kat. BDI

21524059

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0013992150370
Kod Opisowy Konstrukcji
TIM_R2LS32
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
R2LS32
Inne Funkcje
Small Bore
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.02719
Długi Opis
65MM Shaft Dia; 88MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Oil Seal; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; R2LS32 Design Code
Otwór Obudowy
3,465 Cale | 88 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica Wału
2,559 Cale | 65 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry