ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

70X85X8

6636S

TIMKEN 6636S

2-3/16" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code

Nr. katalogowy

6636S

Nr kat. BDI

1348850

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.113
UNSPSC
31181611
EAN
0053893513119
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS5
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
35
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
6636S
Waga / LBS
0.251
Długi Opis
2-3/16" Shaft Dia; 3-3/16" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,687 Cale | 17,45 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,687 Cale | 17,45 Milimetry
Otwór Obudowy
3,187 Cale | 80,95 Milimetry
Średnica Wału
2,187 Cale | 55,55 Milimetry