ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6663S

6663S

TIMKEN 6663S

4-3/4" Shaft Dia; 6.618" Housing Bore; 1-9/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-9/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 89 Seal Design Code

Nr. katalogowy

6663S

Nr kat. BDI

1348940

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.467
UNSPSC
31181611
EAN
0053893513157
Kod Opisowy Konstrukcji
NAT_89
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
89
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
6663S
Waga / LBS
1.031
Długi Opis
4-3/4" Shaft Dia; 6.618" Housing Bore; 1-9/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-9/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 89 Seal Design Code
Otwór Obudowy
6,618 Cale | 168,097 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1,141 Cale | 28,981 Milimetry
Średnica Wału
4,75 Cale | 120,65 Milimetry
Szerokość Nominalna
1,141 Cale | 28,981 Milimetry