ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
0.709X1.339X0.315 CRSA1 P / 7089

2440

0.709X1.339X0.315 CRSA1 P / 7089

SKF 0.709X1.339X0.315 CRSA1 P / 7089

Lip Seal; 0.709" Shaft Dia; 1.339" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

7089 / 0.709X1.339X0.315 CRSA1 P

Nr kat. BDI

1264560

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311230599
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRSA1
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRSA1
Inne Funkcje
Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
7089
Waga / LBS
0.073
Długi Opis
Lip Seal; 0.709" Shaft Dia; 1.339" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
Średnica Wału
0,709 Cale | 18,009 Milimetry
Otwór Obudowy
1,339 Cale | 34,011 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8,001 Milimetry